イタミアート
安全系タイトル タペストリー・懸垂幕 450mm×1500mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
文字内容
全国安全週間
全国安全週間
全国安全週間
危険高所作業中
頭上注意
上部作業中
作業中注意
立入禁止
工事中立入禁止
注意高所作業中
足元注意
指差呼称
ゼロ災推進
安全第一
整理整頓
内部作業中
下部作業中
指差呼称の励行
ゼロ災害へ全員参加
手順を守って安全作業
朝の点検帰りの整頓
全国火災予防運動
全国交通安全運動
年末年始も無災害
危険予知してゼロ災害
非定常作業中
指差し声出し安全確認
危険予知と一体指差呼称
指差呼称を確実に
指差呼称運動
危険予知でゼロ災害
危険予知安全対策強化
品質月間
4S運動実施中
点検中
粉塵対策を忘れずに
5S運動実施中
高所作業中
火気使用中
全国労働衛生週間
全38種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26768848
品番
TA005-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
耐久性抜群!ターポリン製
文字内容
全国安全週間
取付方式
垂れ幕
材質
ターポリン
仕様
上下塩ビパイプ、上下ひも付
寸法(縦×横)(mm)
1800×450