イタミアート
安全系タイトル 横幕・懸垂幕 450mm×1500mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
文字内容
手順を守って事故を防ごう
手順を守って事故を防ごう
手順を守って事故を防ごう
安全第一(横)
安全第一(縦)
立入禁止
頭上注意
頭上注意(縦)
火気厳禁
危険予知でゼロ災害
指差呼称
整理整頓
吊に荷の下に入るな!
吊に荷の下に入るな!(縦)
保護具の完全着用
高圧線注意
重機械災害ゼロ!(縦)
倒壊・崩壊災害ゼロ!(縦)
墜落・転落災害ゼロ!(縦)
危険立入禁止
下部作業中
上部作業中
注意高所作業中
つい落災害防止
合図応答確実に
朝の点検帰りの整頓
投げるな落とすな
声かけあい手順を守って安全作業
災害防止作業の前に危険予知
リスクアセスメント
目指せ!!全員参加でゼロ災害
何より優先!安全第一
事故を防ごう!危険予測と安全確認
帰る前必ず確認!火の始末
墜落災害の絶滅
高所作業必ず使おう安全帯
足場組立解体中
型枠組立解体中
本日は交通安全日
駐停車時はエンジンを止めよう
吊り荷の下に入るな!
火気使用中
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26769365
品番
TA002-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐久性抜群!ターポリン製
文字内容
手順を守って事故を防ごう
取付方式
垂れ幕
材質
ターポリン
仕様
周囲ロープ縫込み加工、ハトメ6ヶ所
寸法(縦×横)(mm)
1500×450
注意
※取付ひもは付属しておりません