曜日別特売
TA003-09 安全系タイトル 横幕・懸垂幕 600mm×2400mm イタミアート 26769672

安全系タイトル 横幕・懸垂幕 600mm×2400mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容強風時クレーン作業中止
強風時クレーン作業中止
今日も一日ご苦労さまでした明日もよろしくお願いします
危険を予知してゼロ災害
上部作業中
上部作業中(縦)
高所作業中
高所作業中(縦)
吊り荷の下に入るな!
吊り荷の下に入るな!(縦)
火の用心
熱中症を防ごう
熱中症を防ごう(縦)
防げ!!熱中症(縦)
三大災害絶滅運動(縦)
指さし!声だし!安全確認(縦)
安全第一(縦)
内容量1枚注文コード26769672品番TA003-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐久性抜群!ターポリン製

文字内容強風時クレーン作業中止材質ターポリン仕様周囲ロープ縫込み加工、ハトメ8ヶ所寸法(縦×横)(mm)600×2400
注意
※取付ひもは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする