曜日別特売
TR004-14 安全系タイトル 横幕 900mm×5400mm イタミアート 26769882

安全系タイトル 横幕 900mm×5400mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
文字内容4S運動実施中
4S運動実施中
三大災害全滅運動実施中
墜落災害ゼロ
重機災害ゼロ
倒壊・崩壊災害ゼロ
みんなでつくろう!安全職場
無くそう!減らそう!不注意と不安全行動
危険を予知してゼロ災害
安全帯を使おう
吊り荷の下に入るな
指差呼称で安全確認
はっきり合図しっかり確認
投げるな落とすな
あいさつはいつも明るく元気よく
5S運動実施中
分ければ資源混ぜればゴミ
3R運動実施中
4R運動を推進しよう
ゼロエミッション
アイドリングストップ
安全第一
リスクアセスメントの実施でめざせゼロ災
推進しようISO9000S
ISO9001高める品質生まれる信頼
推進しようISO14000S
みんなでつくろう豊かな環境
内容量1枚注文コード26769882品番TR004-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐久性抜群!

文字内容4S運動実施中取付方式垂れ幕材質トロマット仕様周囲ロープ縫込み加工、ハトメ14ヶ所寸法(縦×横)(mm)900×5400
注意
※取付ひもは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする