SFG-104H 鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機 26775184

SFG-104H 鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機 26775184
SFG-104H 鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機 26775184

鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)224
寸法D(mm)Φ133
内容量1個注文コード26775184品番SFG-104H
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥27,390
販売価格(税別)
24,900
主材質鋳鉄質量(kg)7.1寸法L(mm)224寸法H(mm)178寸法D(mm)Φ133表面処理溶融亜鉛メッキ寸法N(mm)PF 4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26775044
2022-12-30
用途: 電気配線工事
建設業・工事業

在庫が少なく5個欲しかったのですが、即納は3個まででした。
しかし、3個はすぐに届いたので、仕事は納期に間に合い満足しています。
この手の物はあまり出ないのかも知れませんが、急ぎの時に在庫が
あれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする