曜日別特売
wasser92 wasser92 USB式LED卓上ライト 大河商事 26775719

wasser92 wasser92 USB式LED卓上ライト 大河商事 26775719
wasser92 wasser92 USB式LED卓上ライト 大河商事 26775719
wasser92 wasser92 USB式LED卓上ライト 大河商事 26775719
wasser92 wasser92 USB式LED卓上ライト 大河商事 26775719
wasser92 wasser92 USB式LED卓上ライト 大河商事 26775719
wasser92 wasser92 USB式LED卓上ライト 大河商事 26775719
wasser92 wasser92 USB式LED卓上ライト 大河商事 26775719
wasser92 wasser92 USB式LED卓上ライト 大河商事 26775719
wasser92 wasser92 USB式LED卓上ライト 大河商事 26775719
wasser92 wasser92 USB式LED卓上ライト 大河商事 26775719
wasser92 wasser92 USB式LED卓上ライト 大河商事 26775719
wasser92 wasser92 USB式LED卓上ライト 大河商事 26775719
wasser92 wasser92 USB式LED卓上ライト 大河商事 26775719
wasser92 wasser92 USB式LED卓上ライト 大河商事 26775719
wasser92 wasser92 USB式LED卓上ライト 大河商事 26775719
wasser92 wasser92 USB式LED卓上ライト 大河商事 26775719
wasser92 wasser92 USB式LED卓上ライト 大河商事 26775719
wasser92 wasser92 USB式LED卓上ライト 大河商事 26775719
wasser92 wasser92 USB式LED卓上ライト 大河商事 26775719
wasser92 wasser92 USB式LED卓上ライト 大河商事 26775719

wasser92 USB式LED卓上ライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード26775719品番wasser92
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

デスクライトとUSBポートは、今の時代は2in1が必須。
勉強や仕事をしながらスマホやタブレットを見て調べたり、デスクに常備しているミュージックプレイヤーやイヤホンを充電したりと、手元にUSBポートが一つあるだけで1アクション減ります。
ライト本体がコンパクトなので、デスク周りがスッキリすること間違いなし。
充電の度にデスクを離れる必要がないので、仕事や勉強に集中ができるのも、GOODポイント。
明るさは390Lm。
90°に角度を設定すると手元までの距離は約30cm。この状態での手元の明るさは60W以上!はっきりと照らします。さらに高演色Ra80でより自然光に近い見え方を再現。
折り畳んで超スリム! 薄さ4.8cm幅になる、コンパクトデスクライト。
超軽量約436g。
1ボタンで調色・調光の操作ができます。
調色は、昼光色(6000K)・電球色(3000K)・白色(4000K)の3タイプ。
高演色Ra80。
自由自在に動かせるセード。お好みの角度に調整して集中力アップ!
スマホスタンドとしても。
電子機器が充電できる、USBポート付き!。(5V/1A)

仕様USB給電端子、5段階調光、色温度変更、自動消灯タイマーホワイト質量(g)約436消費電力(W)約5(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約336×125×171.5出力電圧(V)USB:5入力電圧(V)USB:5出力電流(A)USB:1光源LED(無段階調光)保証期間1年入力電流(A)USB:2明るさ(Lm)最大約390光色6000K、3000K、4000K(3段階調色)演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする