アーテック[学校教材・教育玩具]
折りたたみ式 レジャーチェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26776288
品番
35558
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,640
販売価格(税別)
¥
1,491
バスケットに入れる
組立簡単、持ち運びに便利!
材質
炭素銅、ポリエステル
色
青
耐荷重(kg)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×260×445
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×325×45
パイプ直径(Φmm)
13.2