曜日別特売
75230 マルバツスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 26776297

75230 マルバツスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 26776297
75230 マルバツスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 26776297
75230 マルバツスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 26776297

マルバツスティック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード26776297品番75230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,280
販売価格(税別)
1,164

○の場合は上部LEDが光って、音がなります。×の場合は音が鳴ります
音と光でマルバツを示せる
材質:ABS。サイズ:200×100×20mm。セット内容:本体

用途音遊び・リズム遊び・音楽活動の入門やワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)200×100×20電源単4電池2本(別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする