曜日別特売
TAN-842(WH) 麻雀テーブル Vita 26777076

TAN-842(WH) 麻雀テーブル Vita 26777076
TAN-842(WH) 麻雀テーブル Vita 26777076
TAN-842(WH) 麻雀テーブル Vita 26777076
TAN-842(WH) 麻雀テーブル Vita 26777076
TAN-842(WH) 麻雀テーブル Vita 26777076

麻雀テーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード26777076品番TAN-842(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,168
販売価格(税別)
12,880

脚部は折りたためて高さの調節ができます。
使用しないときはコンパクトに収納でき、お座敷用やダイニング用とご自由にお使いいただけます。

用途
雀卓
材質構造材:ポリエチレン(HDPE -高密度ポリエチレン)、構造部材:スチール:粉体塗装、張り材:PVC、ナイロン寸法(mm)(フェルト部)670×670、(点棒置き)375×78×2~10、(コップ置き)73Φ×10ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×880×380/710折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×880×50

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,650/税込1,815
沖縄地方数量1につき4,620/税込5,082
離島数量1につき5,544/税込6,098
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする