TZe-M32 ピータッチ ラミネートテープ マットテープ brother(ブラザー) 26782656

ピータッチ ラミネートテープ マットテープ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
テープ幅(mm)12
テープ地色透明(つや消し)
文字色
内容量1巻注文コード26782656品番TZe-M32
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

光を反射しにくいマットタイプのテープです。

テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8テープ地色透明(つや消し)文字色エコマーク認定認定アズワン品番64-3784-22RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
注意
※テープを貼り付ける場所や物の材質、環境条件などによって、テープが変色する、剥がれる、または剥がした際に糊が残る、テープの色が接着物に移る、剥がれない、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。貼り付ける場所や物の材質、使用目的を確認し、あらかじめ目立たない部分でテストしてからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26782647
2024-02-12
用途: 園芸ラベルの作成
卸売・小売業

テープ自体の質も良く、テープ幅半分の剥離紙を剥がして仮貼りし、更にもう半分を剥がして完全に貼り付けるという仕様なので、貼り付けの際の位置ずれが起きても修正しやすいのも気に入ってます。

対象商品 : 26782683
2023-09-21
用途: 実験器具に目印として貼る
学校法人国際基督教大学教育・研究機関

印字がきれいなので、職場でも人気があります。
PCでできるところが、利便性が高いと思います。

対象商品 : 26782692
2023-07-31
用途: 部品銘版用
製造業

テープの材料が海外規格(UL規格)に準拠しているため海外向けにも安心して使用できる。急ぎの場合もネット購入ですぐに手に入るためいつも利用させていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする