HGe-S631V ピータッチ 強粘着ラミネートテープ HGeテープ brother(ブラザー) 26783146

ピータッチ 強粘着ラミネートテープ HGeテープ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
テープ幅(mm)12
テープ地色
内容量1箱(5巻)注文コード26783146品番HGe-S631V
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ハイスピード印刷、高解像度印刷対応テープ、通常のラミネートテープより、粘着力が強いテープです。(PT-9800PCN/9700PC/9500pc、RL-700S専用)

テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8テープ地色文字色エコマーク認定認定アズワン品番64-3781-13RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
注意
※強粘着テープは特殊素材のため、ハサミを使ってカットしてください。本体カッターを使用するとカッター刃を傷める場合があります。
※テープを貼り付ける場所や物の材質、環境条件などによって、テープが変色する、剥がれる、または剥がした際に糊が残る、テープの色が接着物に移る、剥がれない、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。貼り付ける場所や物の材質、使用目的を確認し、あらかじめ目立たない部分でテストしてからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26783182
2021-06-04
用途: 工具シールなど
製造業

5本セットしかないので少し不満。テープを1本だけで購入できるようにして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする