プロワーク
牛カワテQC-6600背縫い
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
26783322
品番
QC-6600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
牛床皮の背縫いタイプ。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
11.4
手のひらまわり(cm)
22.8
材質
牛床皮
色
グレー
加工
オイル加工
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ無
入数(双)
1