ホーケン
ヨーテ#2B(3指床)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
26783462
品番
#2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
国産牛床皮使用の溶接用手袋。3本指タイプ
用途
溶接作業、建築・土木等。
サイズ
フリー
全長(cm)
32.5
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
13.25
手のひらまわり(cm)
26.5
材質
国産牛床皮
色
グレー
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ無
入数(双)
1