曜日別特売
NBRW-8723 ボード棚 サカエ 26788432

NBRW-8723 ボード棚 サカエ 26788432
NBRW-8723 ボード棚 サカエ 26788432

ボード棚

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
高さ(mm)1200
奥行(mm)450
間口(mm)1800
段数3
内容量1台注文コード26788432品番NBRW-8723
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

棚板が木製ですので陶器・ガラス製品等の割れ物にも適しています。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

耐荷重(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×450×1200段数3グレー高さ(mm)1200奥行(mm)450間口(mm)1800棚段数3RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)200
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする