サカエ
重量棚NR型(連結/1000kg/段タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口(mm)
1740
1140
1440
1740
奥行D(mm)
638
638
788
938
棚段数(段)
4
4
5
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26799368
品番
NR-9744R
参考基準価格(税別)
¥223,280
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
組立ては、差し込むだけの簡単組立。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
総耐荷重(kg)
5000
耐荷重(kg/段)
1000
色
グレー
棚段数(段)
4
間口(mm)
1740
高さ(mm)
1510
仕様
組立式
タイプ
連結
ピッチ
25mmピッチ段替え可能
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)1000、(棚1連当り)5000
棚ピッチ(mm)
25
奥行D(mm)
638
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結タイプのみでは使用できません。必ず単体とご使用下さい。
※棚板は奥行き600(4枚割り)、奥行き750(5枚割り)、奥行き900(6枚割り)です。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
もっと見る