高さ(mm)4.45ピッチ(mm)2.54規格UL認定品:UL 1577、cUL認定品:CSA Component Acceptance Service No.5A、VDE 認定品:EN 60747-5-5シリーズTLP温度(℃)はんだ付け:260(10s)最大電流(A)0.1(オン電流)出力方式MOSFET発光色赤保存温度(℃)-55~125ピン数(ピン)6接点仕様1aRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)120(受光側端子間、標準)動作温度範囲(℃)-40~85パッケージDIP最小電圧(V)600(阻止電圧)絶縁電圧(Vrms)5000(入出力間、最小)オン抵抗(mΩ)35000(最大)