曜日別特売
SUPAC-960TT-WW 軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式H685~985_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 26814210

 

SUPAC-960TT-WW 軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式H685~985_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 26814210
SUPAC-960TT-WW 軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式H685~985_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 26814210
SUPAC-960TT-WW 軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式H685~985_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 26814210
SUPAC-960TT-WW 軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式H685~985_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 26814210
SUPAC-960TT-WW 軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式H685~985_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 26814210
SUPAC-960TT-WW 軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式H685~985_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 26814210
SUPAC-960TT-WW 軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式H685~985_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 26814210
SUPAC-960TT-WW 軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式H685~985_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 26814210
SUPAC-960TT-WW 軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式H685~985_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 26814210
SUPAC-960TT-WW 軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式H685~985_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 26814210
SUPAC-960TT-WW 軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式H685~985_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 26814210

軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式H685~985_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)600
内容量1台注文コード26814210品番SUPAC-960TT-WW
参考基準価格(税別)¥72,950販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

685mm~985mmの範囲を25mmピッチで高さ調整可能!キャスター付きで移動も楽々な作業台!全面棚付きで収納に便利。
独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重128kg(自重含む)の安定性を実現!
天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめ。
25mmの細かいピッチで使いやすい高さに高さ調節できます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。
天板サイズは14種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!
天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。
天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。
天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な移動式作業台です。
足元に全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)。広い収納スペースに物をたくさん置けて便利です。
キャスター付の為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。
独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。

用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。仕様高さ調整タイプ移動式(下段全面棚板)質量(kg)27.8高さ(mm)685~985材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)600間口(mm)900材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)50/枚(半面)材質(天板)低圧メラミン化粧板色(天板)シルキーホワイトねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25天板厚さ(mm)19キャスター種類自在ストッパー付き4個均等耐荷重(kg)128(自重含む)色(本体)シルキーホワイト棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)128(自重含む)色(脚部)シルキーホワイト棚板有効寸法(mm)W674×D211/枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚板セット」は後付けできません。
※天板間口600mmサイズには、オプションの「キャビネット(引き出し)」は後付けできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする