SUPAL-1590TT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 26814630

 

SUPAL-1590TT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 26814630
SUPAL-1590TT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 26814630
SUPAL-1590TT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 26814630
SUPAL-1590TT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 26814630
SUPAL-1590TT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 26814630
SUPAL-1590TT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 26814630
SUPAL-1590TT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 26814630
SUPAL-1590TT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 26814630
SUPAL-1590TT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 26814630
SUPAL-1590TT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 26814630
SUPAL-1590TT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 26814630
SUPAL-1590TT-WW 軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業 26814630

軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1500
奥行(mm)900
高さ(mm)400~575
内容量1台注文コード26814630品番SUPAL-1590TT-WW
参考基準価格(税別)¥95,550販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。収納に便利な全面棚付き。
独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。
天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。
高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。
高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。
高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。
高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。
25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。
天板サイズは14種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!
天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。
天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。
天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。
足元に全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)。広い収納スペースに物をたくさん置けて便利です。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。

用途
軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
均等耐荷重(kg)150間口(mm)1500奥行(mm)900高さ(mm)400~575質量(kg)46材質(天板)低圧メラミン化粧板材質(本体)スチール(粉体塗装)色(天板)シルキーホワイト色(本体)シルキーホワイト色(脚部)シルキーホワイト棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150棚板有効寸法(mm)W1274×D359/枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚板セット」は後付けできません。
※天板間口600mmサイズには、オプションの「キャビネット(引き出し)」は後付けできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

150組立手順
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 機器の設置台としての利用

台がしっかりしているので組み立てが面倒かなあ?とおもいましたが、
組み立てが思った以上に簡単だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする