曜日別特売
DE-2 オプション/アース線_山金工業 山金工業 26814867

 

DE-2 オプション/アース線_山金工業 山金工業 26814867
DE-2 オプション/アース線_山金工業 山金工業 26814867

オプション/アース線_山金工業

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1本注文コード26814867品番DE-2
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

作業現場で発生する静電気対策に!
別売りの山金工業製カラー導電性ゴムマットと併せて天板表面にセットすれば、作業台の静電気対策が可能に。
山金工業製ロール材スタンド「らくらくカッタータイプ」「カッターガイドタイプ」「ヘビータイプ」に取付も可能です。
コード長:2m

用途静電気を嫌う作業に。適合本体山金工業製ロール材スタンドコード長さ(m)2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする