ニチコン
アルミ・電解
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
26815828
品番
UWG1E330MCL1GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
149
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量
33μF
定格電圧(V)
25
種類
電解コンデンサ
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-55~+105