曜日別特売
GRAND-75 グランテーブル 永井興産 26818367

 

GRAND-75 グランテーブル 永井興産 26818367
GRAND-75 グランテーブル 永井興産 26818367
GRAND-75 グランテーブル 永井興産 26818367
GRAND-75 グランテーブル 永井興産 26818367

グランテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(3台)
幅(mm)750
奥行(mm)500
内容量1セット(3台)注文コード26818367品番GRAND-75
参考基準価格(税別)¥49,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

天然木オーク材の突板を贅沢に使用したグランテーブル
天板も脚も同じ素材、木の質感や温もりを感じられるリビングテーブルです。
一点一点表情が異なる木目の風合いをお楽しみください。
幅75センチは二人掛けソファにピッタリ。
大きすぎずワンルームにちょうどいいサイズ感です。
幅90センチは二人で使うのにもちょうどいいゆとりのあるサイズ感。
食事はもちろん、PCやテキストを広げての作業にも。
幅105センチはひとりでも、複数人でもマルチに使えるサイズ感。
食卓を囲んだり、家族団らんの時間にもおすすめです。
使わない時は折りたたんで収納できます。
幅75・90・105cmから選べる3サイズ。

用途折畳みテーブル・センターテーブル・食卓・座卓・リビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・リビングや子供部屋にもおすすめナチュラル本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×500×355質量(kg)6.7最大耐荷重(kg)約20仕様完成品.突板仕様(オーク).折りたたみ可能.脚裏クッション付.木目.木製材質天然木化粧繊維板(突板)幅(mm)750高さ(mm)355奥行(mm)500耐荷重(kg)約20なし材質(天板)天然木化粧繊維板(突板)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×70塗装ポリウレタン樹脂塗装テイスト北欧.和風.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ折り畳み可否

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする