C-9723R 中量棚C型 サカエ 26819345

C-9723R 中量棚C型 サカエ 26819345
C-9723R 中量棚C型 サカエ 26819345

中量棚C型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
この商品は間口・奥行・高さなど80種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
間口(mm)
1800
奥行(mm)
480
高さ(mm)
1500
注文コード
26819345
品番
C-9723R
参考基準価格(税別)¥76,590販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)
サービスご利用ガイド(PDF)

総耐荷重(kg)
2000
耐荷重(kg/段)
500
棚段数(段)
3
間口(mm)
1800
奥行(mm)
480
高さ(mm)
1500
棚板内寸・間口(mm)
1740
棚板内寸・奥行(mm)
450
質量(kg)
60.8
材質(本体)
スチール
色
グリーン
タイプ
連結
ピッチ
25mmピッチ段替え可能
棚段数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1800×480×1500
均等耐荷重(kg/台)
2000
均等耐荷重(kg/段)
500
注意
※連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする