曜日別特売
XKERSEY USUI-TA(ウスイータ) 非耐熱タイプ リフォームフロア Panasonic(パナソニック) 26819399

USUI-TA(ウスイータ) 非耐熱タイプ リフォームフロア

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
オーク柄
内容量1ケース(24枚)注文コード26819399品番XKERSEY
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【フローリング本体と専用両面テープのセット品】
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
既存床暖房システムの上からリフォームができる。
薄いから段差のないリフォームができる。
薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。
床表面に抗菌・抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。
既存の床に上から貼るだけの住みながらリフォーム。
壁にも貼れるので、統一感のある空間に。
エコに配慮した素材を、基材に採用しています。

仕様ケース帖数:3.3m2セット内容フローリング本体(KERS1EY)+専用両面テープ(KEBTT48)幅(mm)151.5厚さ(mm)1.5オーク柄長さ(m)909基材WPB(ウッドプラスチックボード)表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする