11421638 サクっとライス アルファー食品 26820205

サクっとライス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
種類野菜カレースープ
内容量1箱(40個)注文コード26820205品番11421638
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥19,418
販売価格(税別)
17,980

スープで食べるサクサク玄米。
サクっとライスとは、サクサク食感に仕立てた玄米をスープと一緒に食べる、新しいタイプのごはん(食事)セットです。
野菜を使ったスープとともに味わう、サクサク食感の香ばしい玄米をお楽しみください。

セット内容玄米スープセット190g(スープ150g・玄米40g)、スプーン種類野菜カレースープ賞味期限常温5年間カロリー(kcal)352原材料スープ:野菜(じゃがいも、たまねぎ、スイートコーン、にんじん)、粉あめ、植物油、たまねぎエキス、トマトケチャップ、食塩、トマトペースト、カレーパウダー、香辛料、酵母エキス、/乳化剤、塩化カルシウム、玄米:もち玄米(国産)、植物油/酸化防止剤(ビタミンE)
注意
※袋のフチで手を切らないよう注意してください。
※開封後は早めに召しあがってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
離島数量1につき3,700/税込4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする