ECAT-067HK リサイクルトナー キヤノン対応 カートリッジ067Hシリーズ(残量表示無) エクシア 26820598

リサイクルトナー キヤノン対応 カートリッジ067Hシリーズ(残量表示無)

(1件のレビュー)
ブラック(BK)
印字枚数3130枚
内容量1本注文コード26820598品番ECAT-067HK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。
どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。
充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。
より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。
使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。
メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。

適合機種MF656Cdw/654Cdw種別リサイクルブラック(BK)適合規格E&Qマーク印字枚数3130枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーCANON
注意
※残量・終了表示無し。
※ファックスを受信した場合、受信文書は印刷されずメモリーに保存されます。
※ファックス受信文書を印刷する際は、設定の変更が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26820598
2024-03-30
用途: プリンタートナー

トナー残量が見えないのが使いずらいのかなーと思いました。
もう少しお安くはできないのでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする