曜日別特売
MSQ10A-M9NWVS ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series SMC 26821517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はサイズ・種類・ポートの種類など8880種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
10
種類
クッションパット
ポートの種類
M5
注文コード
26821517
品番
MSQ10A-M9NWVS
参考基準価格(税別)¥41,530販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大

サイズ
10
種類
クッションパット
ポートの種類
M5
オーダーメイド仕様
なし
オートスイッチ有無
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ追記号
1ヶ付
関連資料:(12.16MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする