曜日別特売
LJ1115 物品棚LJ型 サカエ 26826668

LJ1115 物品棚LJ型 サカエ 26826668
LJ1115 物品棚LJ型 サカエ 26826668

物品棚LJ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台高さ(mm)1800奥行(mm)300棚段数5注文コード26826668品番LJ1115
参考基準価格(税別)¥107,650販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

仕切板は収納物に合わせて左右にスライドできるので、多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)875×300×1800均等耐荷重(kg/段)120均等耐荷重(kg/台)800棚段数5グレー高さ(mm)1800奥行(mm)300間口W×奥行D×高さH(mm)875×300×1800段数5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)(棚1段当り)100、(棚1連当り)1000
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする