矢崎化工
アジャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26827736
品番
JG-12 SET S IVO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
段差のあるところはアジャスターで解消できます。
用途
Φ28イレクターパイプ用
材質
プラスチック、ステンレス
色
アイボリー
質量(g)
81
耐荷重(kg)
50
調整範囲(mm)
(幅)55
注意
※イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着してください。
商品説明動画
アジャスターL取付手順
この動画は、
6人
が参考にしています。
参考になった