JG-12 SET S BL アジャスター 矢崎化工 26827745

JG-12 SET S BL アジャスター 矢崎化工 26827745
JG-12 SET S BL アジャスター 矢崎化工 26827745
JG-12 SET S BL アジャスター 矢崎化工 26827745

アジャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード26827745品番JG-12 SET S BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

段差のあるところはアジャスターで解消できます。

用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック、ステンレスブラック質量(g)81耐荷重(kg)50調整範囲(mm)(幅)55
注意
※イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着してください。

商品説明動画

アジャスターL取付手順
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする