25DEZ123A02 日立建機 アームシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN) 26836976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

日立建機 アームシリンダー用シールキット(ブッシュ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合機種ZX120-3 (#80001-)
ZX120-3 (#80001-)
ZX70(#1CP60001-)
ZX70-3(#1P1-80001-)
ZX75US(#1CCP-30001-)
ZX75US-A(#1CG-40001-)
ZX75US-3(#60001-)
ZX75UR (#40001-)
ZX75UR-3 (#50001-)
ZX110(#10001-)
ZX110-3(#20001-)
ZX120 (#60001-)
ZX125US(#1EP10001-)
ZX130 (#60001-)
ZX130UR (#60001-)
ZX130US (#1SCP60001-)
ZX135US-3 (#80001-)
ZX200(#1G6P100001-)
ZX200-3(#1U4-200001-)
ZX200-5B (#300001-)
ZX225US(#300001-)
ZX225US-3 (#200001-)
EX60-1(#107-10001-)
EX60-2(#10K-30001-)
EX60-3(#10S-40001-)
EX60-5(#1C1-50001-)
EX75UR(#10L-5001-)
EX75UR-3(#10V-10001-)
EX75UR-5(#20001-)
EX75US-5(#20001-)
EX100-1(#12E-20001-)
EX100-2(#12L-30001-)
EX100-3(#12S-35001-)
EX100-5(#1E3-1001-)
EX120-1(#12H-15001-)
EX120-2(#12N-30001-)
EX120-3(#12V-40001-)
EX120-5
EX135UR(#1ED-1001-)
EX135USR(#10001-)
EX135UR-5(#1EUP-3001-)
EX135US-5(#1EUP-3001-)
EX200-1(#145-30001-)
EX200-2(#147-60001-)
EX200-3(#14C-78001-)
EX200-5(#14M-50001-)
EX225USR(#14WP-10001-)
内容量1セット注文コード26836976品番25DEZ123A02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
メーカー日立建機適合機種ZX120-3 (#80001-)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする