曜日別特売

コレットコーン6.35

(22件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード26857522品番763625-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26857477
2022-11-19
用途: トリマー作業

さすがの日本製、この品質はすごい。何度頼んでも同じ寸法で間違いなし。

対象商品 : 26857565
2022-05-30
用途: 木工加工時
サービス業

当然ですがバッチリ合いました。元が6mmですがこれにより様々なビットを使えるようになりました。

対象商品 : 26857477
2022-06-03
用途: トリマー用
その他業種

充電式トリマーの為に買いましたが形が違っていてもう一つの細長いものを購入せざるを得ませんでした。
ですので性能等は分かりません。

1が参考にしています
対象商品 : 26857565
2021-10-14
用途: DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

充電式トリマRT50DZ共に購入しました。問題無く使用出来ました。とても良い品物だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 26857565
2021-05-31
用途: 海外のルータビットを使うのに必要です
その他業種

Makitaの14.4Vバッテリー充電式トリマ(RT40DZ)に使っています。
これがあると使えるルータービットの種類が増えるので、1つ持っておくと便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 26857565
2021-01-26
用途: 木工作業
製造業

想像していたとおりで、求めていたとおりの物でした。

2が参考にしています
対象商品 : 26857477
2020-04-06
用途: トリマーによる木工加工

国産のトリマー、ルーターで、インチサイズのビットを使う為には必須のアイテムです。使用感は、ビットともトリマー本体ともビシッとフィットし、安定感抜群です。小さなパーツな上に、6mmシャンクのビットも使用する為、その度外すので紛失しやすいので、専用のフックに吊るして管理してます。今回は複数個購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 26857565
2020-03-23
用途: ルーター加工
サービス業

1/4インチのルータービットを使うために購入しました。マキタ充電式トリマRT50DZで使用します。

8が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする