電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 26857477
2022-06-03
用途: トリマー用
その他業種
充電式トリマーの為に買いましたが形が違っていてもう一つの細長いものを購入せざるを得ませんでした。
ですので性能等は分かりません。
1人が参考にしています
対象商品 : 26857565
2021-10-14
用途: DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業
充電式トリマRT50DZ共に購入しました。問題無く使用出来ました。とても良い品物だと思います。
1人が参考にしています
対象商品 : 26857565
2021-05-31
用途: 海外のルータビットを使うのに必要です
その他業種
Makitaの14.4Vバッテリー充電式トリマ(RT40DZ)に使っています。
これがあると使えるルータービットの種類が増えるので、1つ持っておくと便利です。
2人が参考にしています
対象商品 : 26857477
2020-04-06
用途: トリマーによる木工加工
国産のトリマー、ルーターで、インチサイズのビットを使う為には必須のアイテムです。使用感は、ビットともトリマー本体ともビシッとフィットし、安定感抜群です。小さなパーツな上に、6mmシャンクのビットも使用する為、その度外すので紛失しやすいので、専用のフックに吊るして管理してます。今回は複数個購入しました。
1人が参考にしています
対象商品 : 26857565
2020-03-23
用途: ルーター加工
サービス業
1/4インチのルータービットを使うために購入しました。マキタ充電式トリマRT50DZで使用します。
8人が参考にしています