763662-2 コレットコーン6 マキタ 26857608

コレットコーン6

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード26857608品番763662-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26857468
2022-10-21
用途: 国内製のカッターを使うため

海外製の製品を買ったところチャックには6.35ミリのコレットコーン付属のために国内で使われている6ミリ軸が使えなかったのでマキタの製品なら大丈夫と思い購入してみました。

対象商品 : 26857468
2022-01-24
用途: 面取り加工
製造業

インチとミリの修正に必要です。
問題なく締め付けが可能です。

対象商品 : 26857608
2020-12-19
用途: トリマーの回転刃6取付け時
建設業・工事業

マキノトリマーの回転刃軸Φ8mmのコレットコーン8が、購入時に取付けられていた。 今回購入したコレットコーン6を取り付けて、その上に、購入時のコレットコーン8で抑えるように、ダブルコレットを装着すると、過去に購入したΦ6mmの回転軸刃を固定できた。実際に、溝加工したところ、ブレずに、非常にきれいに、うまく、切削加工できた。 商品説明文に、「ダブル」にコレットを装着する方法を解説すれば、更に、安心して購入しますよ。

1が参考にしています
2021-01-18
用途: RYOBI トリマー
その他業種

RYOBIトリマーのコーンはちょっとキツイです。
マキタのコーンしたらピッタリでした!
やっぱりマキタですね!

対象商品 : 26857468
2020-07-14
用途: トリマー
サービス業

ビットの規格により、6mmと1/4インチを使い分ける必要があるため、これもまた必要になります。こういう細かいパーツが手に入るのが嬉しいですね。

対象商品 : 26857468
2020-02-18
用途: ハンドメイド家具製作
製造業

元々付属していた純正品がキツくなってビットが抜けなくなったので買い替えましたが、問題なく使えてます!

対象商品 : 26857468
2019-04-14
用途: リョービTRE-40に流用
その他業種

リョービ純正の6㎜用はなかなか流通していないためこちらを流用。
問題なく使えました。

対象商品 : 26857468
2020-11-21
用途: トリマーミリビットを使用時
不動産業

インチとミリがあるが、形状がほぼ同じなので
色や刻印などで区別しやすくして欲しい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする