曜日別特売

ワイヤ釘

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(200本×30巻)種類白スムース注文コード26861266品番A-14629
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
適合機種AN311、AN504、AN504A、AN514、AN502、AN503、AN503SP、AN511、AN513、AN513SP、AN515材質長さ(mm)32種類白スムース頭径(Φmm)4.8胴径(Φmm)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする