曜日別特売
A-22171 エア・電気・充電式タッカ用ステープル マキタ 26862124

エア・電気・充電式タッカ用ステープル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(5000本)ステープル長さ(mm)10ステープル幅(mm)4注文コード26862124品番A-22171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
ステープル幅(mm)4ステープル長さ(mm)10適合機種AT422C、AT422CA、T422NW、T422N、T422W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする