曜日別特売
A-45668 超硬ドリル マキタ 26863926

超硬ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
径(Φmm)35
全長(mm)505
内容量1本注文コード26863926品番A-45668
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
適合機種HR3530、HR3520、HR3811、HR4030C、HR3850全長(mm)505径(Φmm)35穿孔深さ(mm)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする