A-49482 パーカッションコア マキタ 26866507

パーカッションコア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード26866507品番A-49482
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コンクリートの大径穴あけ用。

適合機種六角シャンクハンマドリル全機種全長(mm)155外径(Φmm)45穿孔深さ(mm)315
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする