A-52847 2×4木工ビット マキタ 26868537

2×4木工ビット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)24
内容量1本注文コード26868537品番A-52847
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

電設・配管工事の穴あけ作業で釘を気にせず、穴あけできる

外径(Φmm)24長さ(mm)457適合機種6304LR、6304R、6304RT、6305/A、63004、DA4000LR、DP4002、DP4010、8420V、HP1640FK、HP2032、6013BR、HP1620FK穿孔能力(mm)395
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする