曜日別特売
A-55354 超硬ドリル マキタ 26870208

超硬ドリル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
径(Φmm)23
23
10
10.5
12
12.5
12.7
13
14.3
14.5
16
16.5
17
17.5
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
全長(mm)340
内容量1本注文コード26870208品番A-55354
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
適合機種HR3541FC、HR4002、HR4013C、HR5211C、HR5212C、HR4000C、HR4011C、HR5001C全長(mm)340径(Φmm)23穿孔深さ(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26870235
2019-07-18
用途: コンクリート削孔
建設業・工事業

出荷に2日、配送で4日待ちでした。
製品は普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする