曜日別特売
REAS40-400-J79W サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS40-~) SMC 26870261

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS40-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストロークなど98種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
400
注文コード
26870261
品番
REAS40-400-J79W
参考基準価格(税別)¥158,570販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s

シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
400
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする