曜日別特売
A-57803 湿式ダイヤモンドコアビット マキタ 26871477

湿式ダイヤモンドコアビット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
穴あけサイズ(Φmm)160
160
14.5
15
19
22
25
27
32
40
52
56
65
70
75
80
90
100
106
110
120
130
150
170
180
内容量1本注文コード26871477品番A-57803
参考基準価格(税別)¥68,200販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
穴あけサイズ(Φmm)160適合機種DM122、DM170、DM172穴あけ深さ(mm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26871364
2020-11-23
用途: フェンス工事
建設業・工事業

コストパフォーマンスも良かった
納期的に直ぐに届き良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする