曜日別特売

ワイヤ釘

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(300本×30巻)適合機種AN611、AN612、AN621、AN622、AN623、AN610H、AN620H、AN632H/633H、AN630H/631H、AN711H、AN730H、AN731H、AN710H、AN910H、AN911H、AN934H、AN935H、AN932H、AN933H、AN930H、AN931H、AN760注文コード26874444品番F-10188
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥16,368
販売価格(税別)
14,880
材質種類スクリュ、チゼル長さ(mm)57胴径(Φmm)2.5頭径(Φmm)6.0適合機種AN611、AN612、AN621、AN622、AN623、AN610H、AN620H、AN632H/633H、AN630H/631H、AN711H、AN730H、AN731H、AN710H、AN910H、AN911H、AN934H、AN935H、AN932H、AN933H、AN930H、AN931H、AN760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26874392
2022-02-07
用途: 釘打ち。それ以外、考えられない。
逸見不動産建設業・工事業

2月5日に注文して、待っていましたが、発送が2月9日だそうです。遅すぎ、自宅に届けられても、もう現場に行っちゃって居ないし、どーすりゃいいの?ここで買うのは間違ってた。ホームセンターで買うべきだった。後悔しきりです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

出荷日数は、平日のご注文日の15時までにご注文いただいた場合になり、土日のご注文ですと月曜日が起日になります。ご期待に沿えず申し訳ございません。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします
モノタロウ出荷日アイコンの見方について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/12

対象商品 : 26874706
2019-03-18
用途: ラッシング材を固定する作業時

他店より安い値段で購入できて大変満足しています。これからもよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする