曜日別特売

シート釘(逆巻き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(300本×36巻)適合機種AN510B、AN511B、AN452、AN551、AN552、AN651、AN511HB、AN510HB、AN510HS注文コード26875196品番F-20015
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
材質ステンレス種類リング長さ(mm)38胴径(Φmm)2.1頭径(Φmm)5.5適合機種AN510B、AN511B、AN452、AN551、AN552、AN651、AN511HB、AN510HB、AN510HS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする