マキタ
シート釘(逆巻き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(300本×36巻)
適合機種
AN510B、AN511B、AN452、AN551、AN552、AN651、AN511HB、AN510HB、AN510HS
注文コード
26875205
品番
F-20028
参考基準価格(税別)
¥70,500
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
種類
リング
長さ(mm)
40
胴径(Φmm)
2.2
頭径(Φmm)
5.5
適合機種
AN510B、AN511B、AN452、AN551、AN552、AN651、AN511HB、AN510HB、AN510HS