マキタ
シート釘(逆巻き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(300本×24巻)
適合機種
AN651
注文コード
26875485
品番
F-20314
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
種類
無地スムース
長さ(mm)
57
胴径(Φmm)
2.52
頭径(Φmm)
5.5
適合機種
AN651