曜日別特売

シート釘(逆巻き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(300本×42巻)適合機種AN510B、AN511B、AN551、AN552、AN651、AN511HB、AN510HB注文コード26875652品番F-20523
参考基準価格(税別)¥78,700販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
材質種類焼入れスクリュ(ワッシャ付)長さ(mm)32胴径(Φmm)2.52頭径(Φmm)5.5適合機種AN510B、AN511B、AN551、AN552、AN651、AN511HB、AN510HB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする