マキタ
ポケットネイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
頭径・内容量
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(150本×50巻)
頭径(Φmm)
3.0
注文コード
26876072
品番
F-40200
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
鉄
種類
スムースカップ/白
長さ(mm)
30
胴径(Φmm)
1.47
頭径(Φmm)
3.0
適合機種
KDN30S用