曜日別特売

ポケットネイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(150本×50巻)適合機種KDN30S用注文コード26876088品番F-40213
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
材質種類スムース(ケーシング)/ブラウン長さ(mm)25胴径(Φmm)1.47頭径(Φmm)3.0適合機種KDN30S用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする