シート釘

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(200本×40巻)適合機種AN311、AN514、AN515、AN516、AN517、AN512H、AN13H、AN510H、AN530H、AN531H、AN532H、AN533H種類ユニクロスムース注文コード26877314品番F-50047
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質種類ユニクロスムース長さ(mm)32胴径(Φmm)1.83頭径(Φmm)4.8適合機種AN311、AN514、AN515、AN516、AN517、AN512H、AN13H、AN510H、AN530H、AN531H、AN532H、AN533H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする