シート釘

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(200本×20巻)適合機種AN517、AN611、AN612、AN530H、AN531H、AN532H、AN533H、AN610H、AN632H/633H、AN630H/631H種類焼入れスクリュ注文コード26877427品番F-50153
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質種類焼入れスクリュ長さ(mm)32胴径(Φmm)2.52頭径(Φmm)5.5適合機種AN517、AN611、AN612、AN530H、AN531H、AN532H、AN533H、AN610H、AN632H/633H、AN630H/631H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする